TAKIGEN(タキゲン)
U曲げ裏蝶番(L1=65)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
99
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
9
寸法L2(mm)
60
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
15
寸法W1(mm)
18.5
寸法W2(mm)
17
寸法W3(mm)
Φ10
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11785
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109335
B-540-1(BA-80-1)
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください