曜日別特売

B型片羽根・六角ナット裏蝶番

B型片羽根・六角ナット裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)B型片羽根・六角ナット裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10497内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109344B-541-B
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする