曜日別特売

2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)

2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11739内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109362B-543-A-1(BA-54-2)
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする