TAKIGEN(タキゲン)
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
376
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)
110
寸法t(mm)
4
寸法E(mm)
4.2
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
18
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
110
寸法D3(Φmm)
16.3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11732
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109378
B-543-A-2(BA-52-5)
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください