TAKIGEN(タキゲン)
片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
(扉)23
質量(g)
235
寸法t(mm)
3.2
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11793
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109387
B-545(BA-90-2)
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください