TAKIGEN(タキゲン)
重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
扉:31
質量(g)
590
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109414
B-550-2
8
18
90
100
150
120
7(商品番号:B-1024-7)
4.5
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください