重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

重量用平蝶番(L1:80×W1:142) - TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:80×W1:142) - TAKIGEN(タキゲン)

用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109423B-550-371680851421126(商品番号:B-1024-6)4
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする