TAKIGEN(タキゲン)
溶接万能蝶番(L=54.5)
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
50
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10506
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109448
B-551-2
54.5
49.9
34.5
2
30
2.3
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください