TAKIGEN(タキゲン)
L型裏蝶番6型(L=110)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
275
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10507
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109457
B-556
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください