TAKIGEN(タキゲン)
段付裏蝶番(L=64)
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
130
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109466
B-557
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください