付き合せ蝶番

付き合せ蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)244表面仕上げ生地タキゲンコード11789内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109484B-562-2(BA-85-2)3.2
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする