TAKIGEN(タキゲン)
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途
配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
(扉)16
質量(g)
130
寸法t(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
12.5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10512
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109493
B-565
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください