TAKIGEN(タキゲン)
建機用重量蝶番(L150×W100×t5)
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
(扉)45
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109615
B-801-1 穴なし
12
5
920
11662
¥
1,675
¥
1,843
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109624
B-801-11 穴あき
12
5
900
11661
¥
1,802
¥
1,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください