建機用重量蝶番(L130×W100×t5)

建機用重量蝶番(L130×W100×t5) - TAKIGEN(タキゲン)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。

材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109633B-801-2 穴なし12581011664
1,587
1,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109642B-801-12 穴あき12579011663
1,676
1,844(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする