TAKIGEN(タキゲン)
建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)
10
質量(kg)
(扉)40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109658
B-802-1 穴なし
10
4.5
780
11666
¥
1,524
¥
1,676
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109667
B-802-11 穴あき
10
4.5
760
11665
¥
1,612
¥
1,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください