TAKIGEN(タキゲン)
ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き
用途
特装車、小型・中型バン車
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
(扉)49
質量(g)
490
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11915
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109728
B-810-1
18
4.5
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください