曜日別特売

ドア用ヒンジ

ドア用ヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
270°開き

用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11916内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109737B-810-2184.5
2,160
2,376(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする