曜日別特売

ストッパーヒンジ (L72×W50)

ストッパーヒンジ (L72×W50) - TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L72×W50) - TAKIGEN(タキゲン)

平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。

用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109764B-846-2
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする