曜日別特売

大型スライドヒンジ

大型スライドヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。

用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(アーム)
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109816B-863-1-L-一般構造用圧延鋼材(SS400)左用11468
2,923
3,215(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109825B-863-1-R-一般構造用圧延鋼材(SS400)右用11469
2,923
3,215(税込)
4日以内出荷
返品不可
62805006B-863-3-Lブラケット/熱間圧延鋼板(SPHC)、アーム/一般構造用圧延鋼材(SS400)-左用11685
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62805015B-863-3-Rブラケット/熱間圧延鋼板(SPHC)、アーム/一般構造用圧延鋼材(SS400)-右用11686
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする