曜日別特売

ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

ラバーヒンジ(L1000  t1.8) - TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000  t1.8) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
耐久回数5万回以上

用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109834BP-869-2
963
1,059(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61109834
2023-06-17
用途: 364×515ミリの木製箱の蓋に使用
その他業種

任意の長さに切る事が出来大変良い、幅9ミリの小巾に取り付けましたが簡単に
幅もカット出来てつかいかっても大変良い。助かりました。
1mで料金も手ごろな価格です。

対象商品 : 61109834
2019-05-21
用途: 自動車部品として
製造業

長さが1mしかないので、繋いで使いましたが、雨水侵入の心配が残ります。価格や品質は満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 61109834
2019-03-10
用途: キャンピングカーのサイドトランクのヒンジ交換
サービス業

オリジナルの物が手に入らなかったので
この品物を代用しました。
長さをカットして強度造りともに問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする