TAKIGEN(タキゲン)
トルク調整式ダンパーヒンジ
110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途
バス・列車のハットラック・サービスボックス
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~40
標準色
ブラック
特性
(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109965
BP-879-2H-A-L
12716
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109974
BP-879-2H-B-L
12717
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
当日出荷
61109983
BP-879-2H-A-R
12718
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
61109992
BP-879-2H-B-R
12719
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください