TAKIGEN(タキゲン)
2管角ヒンジピン(Φ8×L113)
用途
配分電盤・キュービクル
質量(g)
170
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)
106
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
14
寸法L4(mm)
113
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)
16
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10542
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110087
B-980-1
¥
418
¥
460
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください