曜日別特売

ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)

ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) - TAKIGEN(タキゲン)

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110148B-1001-1121501204
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする