TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:97
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110166
B-1001-3
12
100
-
-
-
100
4
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
61110227
B-1001-13B
12
100
60
30
30
100
4
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110263
B-1001-13H
12
100
60
30
30
100
4
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください