曜日別特売

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
タイプ
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110175B-1001-4--穴なしヘアライン仕上10549
851
936(税込)
当日出荷
61110236B-1001-14B5040穴あき鏡面バフ研磨13233
1,474
1,621(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110272B-1001-14H5040穴あきヘアライン仕上13229
1,134
1,247(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 道具箱の制作
製造業

作業用の工具などを収納する道具箱を製作したのですが 屋外なので
盗難の心配もあり頑丈な扉にしたところ蝶番の負荷が大きかったので
こちらの重量用蝶番を使用しました。 片側30㎏ぐらいの扉ですと上下2か所で
充分だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする