TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
580
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110358
B-1003-1-L
11
20
151
74
3
3
116
4
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
当日出荷
61110367
B-1003-1-R
11
20
151
74
3
3
116
4
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください