曜日別特売

ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52)

ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)110表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110446B-1003-6-L916522522703
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110455B-1003-6-R916522522703
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする