ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)

ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110464B-1004-1-L 穴あき左型10563
484
532(税込)
当日出荷
61110473B-1004-1-R 穴あき右型10564
484
532(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110464
2020-06-14
用途: 扉の取り付けと、テーブルのドッキングさせる時に使用
飲食業

扉の開閉はもちろんの事なのですが、荷物の収納時に扉を外したい時に便利でした。あと、テーブルを1つ1つのテーブルをくっ付けて使用したい時に、スライドさせて、くっ付ける様に出来たので他の使い方も出来て重宝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする