曜日別特売

ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110507B-1004-3-L 穴あき左型10567
266
293(税込)
当日出荷
61110516B-1004-3-R 穴あき右型10568
266
293(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110516
2023-11-06
用途: 組み立て式 搬入台車に分解可能にするためのパーツに
有限会社まつもと建装製造業

この大きさででの強度は申し分ありませんでした、前回はワンサイズ上でしたが 今回予算の具合でサイズダウンしましたが 支障なく利用できました

対象商品 : 61110507
2023-10-30
用途: 精密板金製品
ニュー三豊電器株式会社

精密板金の製造しています。小ロットなので手間のかからないモノタロウで購入しました。

対象商品 : 61110516
2020-03-09
用途: 工具等の収納棚の扉に使用
製造業

タキゲン製品なので全く問題ない。
同寸法で穴無があると便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする