曜日別特売

ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110534B-1006-1
322
354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする