曜日別特売

ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)

ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110543B-1006-2
271
298(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110543
2019-09-07
用途: 業務用音響機器のメンテナンス
卸売・小売業

同じ仕様のC社と比較して、コストは半分でお買い得です。色目は異なりますが、艶ありで問題無ければ、断然タキゲンをお勧めします。改善点として、取り付け穴の径が4.2ミリの仕様も選択できると有り難いですね。このクラスの蝶番には一段上の取り付け強度が欲しく、ブラインドリベットも一段上の太めで取り付けたい場合もあります。今回は自力でザグリました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする