TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
70
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
120
寸法W(mm)
20
表面仕上げ
鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード
10606
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110717
B-1007-54
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください