ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)

ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110753B-1008-4
463
509(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする