TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 抜差し型)
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
4(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
35
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法N(mm)
3
寸法H1(mm)
26.5
寸法H2(mm)
3.9
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
38
寸法W4(mm)
18
寸法W5(mm)
17
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11299
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110762
B-1008-5
¥
422
¥
464
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください