ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型)

ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10611内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110787B-1008-15
434
477(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする