曜日別特売

ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110796B-1008-16
317
349(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする