曜日別特売

規格型平蝶番 穴なし

規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なし - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器

板厚(mm)1.5幅(mm)32材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N2(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110936B-1027-025313
170
187(税込)
当日出荷
61110945B-1027-130316
160
176(税込)
当日出荷
61110954B-1027-240321
186
205(税込)
当日出荷
61110963B-1027-350326
211
232(税込)
当日出荷
61110972B-1027-460531
242
266(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110988B-1027-565534
266
293(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110997B-1027-675539
360
396(税込)
5日以内出荷
返品不可
61111006B-1027-780542
367
404(税込)
4日以内出荷
返品不可
62805557B-1027-890547
394
433(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111015B-1027-9100552
417
459(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする