TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 天蓋用ステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途
計測機器・通信機器の天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111182
B-1040-1-L
左用
11803
¥
822
¥
904
(税込)
当日出荷
61111198
B-1040-1-R
右用
11804
¥
822
¥
904
(税込)
当日出荷
61111207
B-1040-3-L
左用
13010
¥
675
¥
743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111216
B-1040-3-R
右用
13011
¥
675
¥
743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください