TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
65
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10636
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111225
B-1042-2
4
8.5
60
50
2
¥
462
¥
508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください