TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10637
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111234
B-1042-3
3
6.5
50
35
1.5
¥
333
¥
366
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください