曜日別特売

ステンレス スプリング付蝶番(L=38)

ステンレス スプリング付蝶番(L=38) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=38) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111252B-1046-2
158
174(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする