TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
10
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
1.2
耐荷重(kg)
2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
5.8
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
14
表面仕上げ
光沢バレル研磨
商品タイプ
穴あき
タキゲンコード
10640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111268
B-1046-3
¥
122
¥
134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください