TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付蝶番(L=20)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法W(mm)
14
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10641
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111277
B-1046-4
¥
100
¥
110
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください