曜日別特売

ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)

ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111295B-1046-G-238202632
260
286(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111295
2017-09-01
用途: 戸の取り付け
その他業種

商品はともかく発送に5日もかかるのかよ、トロいね!
最悪、2度と利用しないね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする