TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
16(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
85
扉寸法(縦×横)(mm)
500×250
表面仕上げ
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
10642
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111304
B-1047-1
4
7.5
51
116
1.5
¥
485
¥
534
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください