曜日別特売

ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111313B-1047-23638821.2
298
328(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111313
2021-05-14
用途: トラックの補修に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた蝶番に合致したものがなかなか見つからなくて困っていた時にモノタロウを見たらありました。早速修理に使い仕上がりも満足してます。しかも他と比べて割安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする