TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:25
質量(g)
88
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
36
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
56
表面仕上げ
光沢仕上
タキゲンコード
10647
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111356
B-1048-3
¥
517
¥
569
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください