TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:3.5
質量(g)
17
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
45
扉寸法(縦×横)(mm)
300×100
寸法W3(mm)
45
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10648
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111365
B-1048-4
¥
177
¥
195
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください