折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) - TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111383B-1048-8
221
243(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする