TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス キャビネットヒンジ
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111408
B-1057-1 2ヶ1組
1組(2個)
ステンレス鋼板(SUS430)
45(1セット)
10653
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
61111417
B-1057-4 2ヶ1組
1個
ステンレス鋼板(SUS430)
45(1セット)
10656
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
61111426
B-1057-5 2ヶ1組
1個
ステンレス鋼板(SUS304)
50(1セット)
13067
¥
424
¥
466
(税込)
当日出荷
62805618
B-1057-3 2ヶ1組
1個
ステンレス鋼板(SUS430)
45(1セット)
10655
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
62805602
B-1057-2 2ヶ1組
1個
ステンレス鋼板(SUS430)
45(1セット)
10654
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください